{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2,8 mm | |
Valores de corte para corda de piano até ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Punho | Manga para punho bicomponente | |
Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 63 HRC) | |
Material | Aço especial para ferramentas | |
Superfície | sem revestimento | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 700445 200 | |
EAN/GTIN | 4045197882332 | |
Número do fabricante | 700445 200 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate universal resistente, brilhante, com mangas de punho bicomponente 200
sob pedido
Em stock
1 036 peças em stock
15,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
122 peças em stock
20,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
400 peças em stock
13,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
não produz faíscas | não | não | não |
comprimento total | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Punho | Manga para punho bicomponente | Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante | Manga para punho bicomponente |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Superfície | sem revestimento | cromado | sem revestimento |
Valores de corte para corda de piano até ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Material | Aço especial para ferramentas | Aço especial para ferramentas | Aço especial para ferramentas |