{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 225 mm | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 3 mm | |
Valores de corte para corda de piano até ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Punho | revestido de plástico | |
Método de produção | Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC) | |
Material | Acero especial para herramientas | |
Superfície | atramentados en negro, cabeza pulida | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifunción |
Número do artigo | 700440 225 | |
EAN/GTIN | 4003773013198 | |
Número do fabricante | 02 01 225 |