{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
Número de alicates | 2 | |
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel interior dobrado; Anel exterior dobrado; Anel interior reto; Anel exterior reto | |
Norma | DIN 5256 C e D; DIN 5254 A e B | |
para anel de retenção interior de ⌀ | 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm | |
para anel de retenção exterior de ⌀ | 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm | |
⌀ da ponta, alicate para anéis de retenção interiores | 0,9; 1,3; 1,8 mm | |
⌀ da ponta, alicate para anéis de retenção exteriores | 0,9; 1,3; 1,8 mm | |
comprimento total máximo de alicates para anéis de retenção interiores | 180 mm | |
comprimento total máximo de alicates para anéis de retenção exteriores | 180 mm | |
Acondicionamento em | Caixa de plástico | |
Ponta intercambiável | sim | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
Número do artigo |
700170
Copiar |
|
EAN/GTIN |
3148515415005
Copiar |
|
Número do fabricante |
470
Copiar |
|
Fabricante/responsável | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de |