3M™ Fita de Vinil 471, Vermelha, 1238 mm x 33 m

N.º do artigo: 7000148389
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Identificação e classificação

Número do artigo 7000148389
EAN/GTIN 00051115233326
Número do fabricante 7000148389
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

Color de producto: Rojo
Resistente a muchos disolventes, resistente a muchos disolventes
Longitud total: 32.91 m
Anchura total: 1219.2 mm
Buena resistencia adhesiva también en superficies pintadas, vidrio y caucho

Descrição:

La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.

Característica:

Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes
El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies
Al retirarse de forma sencilla sin transferencias de adhesivo, facilita la limpieza
Disponible en varios colores distintos (amarillo, blanco, negro, marrón, verde naranja, morado, azul y transparente)
Enmascaramiento extremadamente fácil en curvas estrechas
Bordes de pintura afilados

Nota:

Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad
Señalización de puntos de enganche de equipos para indicar peligros
Codificación por colores de tuberías, herramientas, instrumentos, etc.
Protección de piezas, equipos o productos frente a la abrasión
Para cubrir, envolver o sellar muchas superficies curvas o convexas

Descargas e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta