Ejecución:
Cinta adhesiva de transferencia de 50 µm de grosor sobre un papel protector de papel cristal de 80 µm de grosor. Adhesión instantánea. Adhesión rápida.
Para el pegado rápido de materiales gracias a su poder adhesivo inmediato
Longitud total: 9.14 m
Anchura total: 101.6 mm
Buena resistencia a los disolventes y a la humedad
Descripción:
Adhesivo acrílico de pegado rápido y alto rendimiento 360 de 50 µm que incorpora un liner de papel glassine de 80 µm.
Característica:
Cinta transferidora adhesiva de 50 µm que incorpora un liner de papel glassine de 80 µm. Adhesión rápida. Unión inmediata.
Une materiales inmediatamente gracias a su rápida adhesión.
La cinta adhesiva presenta propiedades de adhesión excepcionales y se une bien a plásticos de alta y baja energía superficial tales como HDPE, PP, ABS, policarbonato, PMMA y pinturas en polvo. Presenta excelentes propiedades de rápida adhesión.
Buena resistencia a disolventes y excelente resistencia a la humedad. Se adhiere bien a diversos plásticos tales como ABS, HDPE, PP, PMMA, acrílicos y policarbonato. Ideal para dispositivos electrónicos.
Brinda buena resistencia a disolventes y a la humedad.
Versión más fina de 9628.
Nota:
Para fijar adornos y elementos decorativos
Se puede utilizar en sustratos con recubrimiento de polvo o tratados con tinta UV
Superficies de alta y baja energía
Montaje de carcasas y componentes de plástico