3M™ Speedglas™ protección de la cabeza H169005

N.º do artigo: 7000144522
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Soporte para la cabeza protección facial

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000144522
EAN/GTIN 04046719190195
Número do fabricante 7000144522
Número L L01140 279

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Arnés extendido, utilizado con toda la unidad de máscara para proteger al usuario de las chispas y salpicaduras de soldadura en la parte superior de la cabeza.
Como propietario de una máscara de soldadura Speedglas, hay numerosas opciones de accesorios disponibles para mejorar la protección y la comodidad.

Descripción:

Protección para la cabeza ampliada para las Speedglas pantallas de soldadura 9100 y 9100 Air

Característica:

Su composición con tejidos pirorretardantes protege contra las chispas y las llamas.
Mayor cobertura de la cabeza, para su uso con el juego completo de la pantalla de soldadura, con el fin de proteger al usuario de chispas de soldadura y salpicaduras de metal fundido en la parte superior de la cabeza.
Como propietario de una Speedglas pantalla de soldadura, dispondrá de diversos accesorios para aumentar al máximo su protección y confort.

Nota:

Use for welding applications

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta