3M™ Juego de Sistema de Respiración de Aire Comprimido 200+ 06972

N.º do artigo: 7000144500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000144500
EAN/GTIN 04046719882687
Número do fabricante 7000144500

Descrição

Ejecución:

Acoplamiento y racor de púas con accionamiento seguro a dos manos
Sistema de aire comprimido cómodo y versátil para combinar con todas las máscaras de media cara y de cara completa
Longitud total: 0.395 m
Anchura total: 0.21 m
Longitud total: 0.075 m

Descripción:

Un innovador sistema para protegerse contra los peligros respiratorios durante las aplicaciones de pintura en espray. Su uso es compatible y está aprobado para una amplia gama de mascarillas y máscaras 3M, lo que les permite adaptarse a su aplicación. El sistema de modo dual ofrece una protección de filtrado opcional cuando se desconecta el suministro de aire.

Característica:

Sometido a pruebas ATEX: evaluado conforme a los requisitos de la directiva ATEX y conforme a la norma EN 13463-1 para equipos no eléctricos*. Su uso es apto para entornos IIB 2GD si se reúnen unas condiciones concretas. * Válido únicamente si se le acopla un tubo de suministro de aire comprimido antiestático 3M™ 308-00-72P.
Mantenimiento rápido y sencillo: las piezas de repuesto pueden cambiarse de forma rápida, sencilla e intuitiva.
Fresco y cómodo: este sistema ligero y equilibrado dirige un caudal de aire constante a la cara, lo que permite llevarlo cómodamente.
Caudal de aire ajustable: la perilla de ajuste de caudal de aire se puede bloquear, lo que le brinda un control total del intervalo de presión de entrada.
Conexiones de doble acción: ayudan a minimizar el riesgo de desconexión accidental durante el uso, ofreciendo una protección mucho más fiable. Conexión de acero inoxidable fundido, que ofrece mayor resistencia a la corrosión en condiciones adversas.
Bolsa de comprobación de caudal FCB-01: El sistema 06972 incluye una bolsa de comprobación de caudal que permite asegurarse de forma sencilla de que se administra la cantidad correcta de aire, lo que aporta tranquilidad.
Rendimiento superior: probado y aprobado según la norma EN 14594:2005. Al acoplarlo a una máscara completa, cumple con el nivel más alto de protección, la clase 4B, sobre los equipos de respiración de flujo continuo.
Facilidad de movimiento: el perfil bajo y la corta anchura del tubo de respiración facilitan el movimiento. Interfiere menos con el trabajo.
Incluye el adaptador de pistola de pulverización C-321.
Conexión tipo bayoneta robusta y fácil de conectar a la mascarilla y el filtro se ajusta de forma sencilla, fiable y segura.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta