3M™ Cinta de gancho SJ3402, negra, 50 mm x 45,7 m

N.º do artigo: 7000125991
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000125991
EAN/GTIN 50021200625591
Número do fabricante 7000125991

Descrição

Ejecución:

Color del artículo: Negro
Longitud total: 45.72 m
Anchura total: 50.8 mm

Descripción:

3M™ Hook Tape SJ3402 forma parte de una solución de fijación de dos componentes. Proporciona una durabilidad consistente para miles de ciclos de fijación. El cierre sin adhesivo se suele coser, pero también puede fijarse con una variedad de adhesivos líquidos o de fusión en caliente. Este cierre permite una fijación fácil y cómoda a diversas superficies.

Característica:

Cuando se combina con las cintas de bucle 3M™, este sello de presión flexible proporciona durabilidad para miles de ciclos de sellado
La cinta de gancho de nylon permite una excelente libertad de diseño y un rápido montaje del producto
Sin adhesivo ni cubierta protectora, la fijación es posible mediante costura o con adhesivos termofusibles o líquidos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta