Ejecución:
El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad
Se puede utilizar para ropa de protección ignífuga según EN 469
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1270 mm
Descripción:
Material reflectante 3M™ Scotchlite™ 8935 plata, con altos valores de retrorreflexión, para ropa de alta visibilidad, especialmente uniformes de bombero y vestuario laboral resistente al fuego.
Característica:
El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de baja visibilidad
Puede utilizarse para ropa de protección ignífuga según la norma EN 469
Muy buena lavabilidad en el lavado doméstico a 60° C
Adecuado para su uso en tejidos delicados que sólo pueden limpiarse en seco
Nota:
Para la ropa de advertencia, especialmente la de los bomberos y la ropa de trabajo ignífuga