3M™ Cinta Transferidora Scotch® ATG 969, Transparente, 6 mm x 33 m, 0.13 mm

N.º do artigo: 7000116660
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 48 peças
  • Passos da encomenda: 48 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000116660
EAN/GTIN 05010027783645
Número do fabricante 7000116660
Número L L01310 1674

Descrição

Ejecución:

Lámina adhesiva sin soporte
Adhesivo de acrilato modificado
Longitud total: 33 m
Anchura total: 6 mm
Buena resistencia adhesiva en superficies de baja energía

Descripción:

Utilice la cinta Scotch® transferidora ATG 969 como una alternativa segura a los adhesivos termofusibles que ofrece una alta adhesión inicial y un buen poder de sujeción para diversos materiales, incluidos la mayoría de los plásticos. Nuestra cinta transferidora es un adhesivo acrílico sensible a la presión, con enrollado invertido, sobre un liner de papel kraft densificado y que puede utilizarse con los aplicadores de cintas Scotch® ATG.

Característica:

Película adhesiva sin soporte// Película adhesiva sin soporte
Adhesivo acrílico modificado// Adhesivo acrílico modificado
Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG// Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG
Aplicable universalmente en muchos sustratos// Aplicable universalmente en muchos sustratos
Buena adherencia a superficies de baja energía// Buena adherencia a superficies de baja energía
Alta adhesión instantánea// Alta adhesión instantánea

Nota:

Montaje de embellecedores, fajas, emblemas, rótulos, material publicitario, piezas decorativas
Materiales de bajo consumo
Superficies rugosas y ligeramente irregulares
Para pegar montajes en marcos de fotos y cubiertas de libros
Para empalmar papel y láminas
Fijaciones generales de encuadernación
Colocación de artículos promocionales y carteles

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta