3M™ Cinta Transferidora Scotch® ATG 924, Transparente, 19 mm x 55 m, 0.05 mm

N.º do artigo: 7000116639
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 48 peças
  • Passos da encomenda: 48 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000116639
EAN/GTIN 05010027728516
Número do fabricante 7000116639
Número L L01310 986

Descrição

Versão:

Adhesivo acrílico
Lámina adhesiva sin soporte
Longitud total: 55 m
Anchura total: 19 mm
Muy buena resistencia UV

Descrição:

Aplique la cinta transferidora adhesiva Scotch® ATG 924 sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales. Nuestra cinta transferidora de film incluye un adhesivo acrílico sensible a la presión, con enrollado invertido, sobre un liner de papel kraft densificado para uso en aplicaciones adhesivas ATG Scotch®.

Característica:

Adhesivo acrílico// Adhesivo acrílico
Película adhesiva sin soporte// Película adhesiva sin soporte
Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG// Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG
Alta adhesión instantánea// Alta adhesión instantánea
Muy buena resistencia a los rayos UV// Muy buena resistencia a los rayos UV

Nota:

Para fijar, ensamblar y montar materiales publicitarios
Adecuado para la mayoría de las superficies de materiales como metal, pintura, muchas superficies de plástico, papel, cartón, madera o vidrio
Acabado autoadhesivo de espumas, fotos, etc.
Para pegar invitaciones, expositores de mesa y tarjetas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta