3M™ Cinta Transferidora Scotch® ATG 904

N.º do artigo: 7000116631
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 48 peças
  • Passos da encomenda: 48 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000116631
EAN/GTIN 05010027676848
Número do fabricante 7000116631

Descrição

Ejecución:

Procesamiento rápido y fácil por el sistema ATG
Buena resistencia al corte
Longitud total: 25 m
Anchura total: 19 mm

Descripción:

Utilice la cinta transferidora adhesiva ATG 904 de 3M™ si le gustan las manualidades. Su aplicación rápida y limpia es ideal para hacer tarjetas, libros de recortes y para usarla en papelería. Nuestra cinta se adhiere al instante y proporciona uniones resistentes a largo plazo y con elevada resistencia a cizalladura.

Característica:

Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG// Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG
Buena resistencia al cizallamiento// buena resistencia al cizallamiento
Buena adhesión inmediata// Buena adhesión inmediata

Nota:

Para pegar montajes en marcos de fotos y cubiertas de libros
Para fijaciones en la industria gráfica
Para PLV, expositores publicitarios y encartes
Para pegar invitaciones, expositores de mesa y tarjetas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta