Ejecución:
Procesamiento rápido y fácil por el sistema ATG
Alta responsabilidad inmediata
Longitud total: 33 m
Anchura total: 19 mm
Muy buena resistencia UV
Descripción:
Aplique la cinta transferidora adhesiva Scotch® ATG 924 sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales. Nuestra cinta transferidora de film incluye un adhesivo acrílico sensible a la presión, con enrollado invertido, sobre un liner de papel kraft densificado para uso en aplicaciones adhesivas ATG Scotch®.
Característica:
Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG// Aplicación rápida y sencilla con el sistema ATG
Alta adhesión instantánea// Alta adhesión instantánea
Muy buena resistencia a los rayos UV// Muy buena resistencia a los rayos UV
Nota:
Para pegar montajes en marcos de fotos y cubiertas de libros
Para fijaciones en la industria gráfica
Para PLV, expositores publicitarios y encartes
Para pegar invitaciones, expositores de mesa y tarjetas