33M™ Cinta de doble cara repulpable para empalmes de papel prensa 913, Azul, 25 mm x 50 m, 0.08 mm

N.º do artigo: 7000116494
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 36 peças
  • Passos da encomenda: 36 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000116494
EAN/GTIN 05010027653184
Número do fabricante 7000116494
Número L L01310 1598

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Azul
Perfecto para usar en rollos de papel fríos
Muy alta adherencia inicial y buena resistencia al cizallamiento
Anchura total: 25 mm
Para las velocidades más altas

Descripción:

Nuestra cinta de doble cara para papel prensa repulpable 913 de 3M™ es de tisú, ligera, revestida a ambas cara con adhesivo repulpable azul de alta pegajosidad. Combina la adhesión rápida con una excelente resistencia al calor.

Característica:

Diseñado para empalmar papel prensa
Se puede usar con lengüetas 9030
El adhesivo repulpable y el liner no contaminan los residuos resultantes de la fabricación de papel: cumple o supera el procedimiento A de la normativa TAPPI UM-213
Excelente resistencia al calor en temperaturas de curado de hasta 204 ºC
Adhesión excelente que delamina la mayoría de tipos de papel
Poco secado incluso en invierno

Nota:

Cinta adhesiva de doble cara para el cambio de rollos voladores ″zick-zack″ en la impresión de periódicos en diferentes papeles.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta