3M™ Cinta de Doble Cara Repulpable 906W Blanca 38 mm X 50 m

N.º do artigo: 7000116479
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000116479
EAN/GTIN 05010027107168
Número do fabricante 7000116479

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Riesgo mínimo de hemorragia
Longitud total: 50 m
Anchura total: 38 mm
Bajo nivel de secado incluso en condiciones de baja humedad

Descripción:

La cinta para empalmes volantes repulpable 906W de 3M™ se ha diseñado para usarla en estucadoras fuera de máquina (OMC) en fábricas de papel. Nuestra cinta tiene un liner de papel repulpable semiblanqueado fácil de retirar.

Característica:

Adhesivo de alta pegajosidad y resistencia a cizalladura, adecuado para empalmes volantes e inicios de bobinas.
Completamente repulpable, por lo que no es necesario retirar los empalmes de los residuos: cumple o supera el procedimiento A de la normativa TAPPI UM-213
Cumple los requisitos de las normativas sobre aditivos alimentarios indirectos que se describen bajo 21 CFR 176.170 y 21 CFR 176.180
La cinta ofrece una excelente resistencia al calor de hasta 204 ºC

Nota:

Cinta adhesiva de doble cara para el cambio de rollos voladores ″zick-zack″ en la barnizadora. La cinta adhesiva tiene una gran pegada inicial y muy buena resistencia al cizallamiento.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta