Ejecución:
Color de producto: Plateado
El adhesivo es adecuado para la mayoría de las superficies difíciles de pegar
Longitud total: 508 m
Anchura total: 152 mm
Impermeable
Descripción:
El material para etiquetas retrorreflectantes imprimibles por transferencia térmica 3M™ 3929 consta de un frontal retrorreflectante plateado brillante de 123 micras y un adhesivo acrílico 200 de 26 micras. Lleva un protector kraft estucado con arcilla.
Característica:
Capacidad de escaneo de largo alcance
Diseñado para entornos de interior exigentes
Resistente a la temperatura de -20°C a +65°C, brevemente hasta 1h hasta +80°C.
Homologación UL y CSA
identification fiable y llamativo para exteriores
Transmisión segura
Nota:
Desarrollo para la ″captura de códigos de barras a distancia″, donde se optimizan los flujos de trabajo, por ejemplo, en los almacenes que tienen, por ejemplo, captura automática con sistemas de escaneo.
Condicionalmente adecuado para las longitudes de onda en la gama de infrarrojos cortos
Refleja la parte visible del espectro
Puede utilizarse bajo luz polarizada