Ejecución:
Color de producto: Blanco roto
Longitud total: 66 m
Anchura total: 295 mm
Descripción:
La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4032 es nuestra cinta de doble cara, de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 0,8 mm de espesor y liner de papel. Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.
Característica:
Alta resistencia al cizallamiento en metales y plásticos con alta energía superficial; ideal para pegar, fijar y ensamblar// La espuma duradera es ideal para ensamblar, pegar y fijar en interiores// Absorbe las fuerzas
Hecho de espuma de poliuretano de célula abierta con adhesivo acrílico// El soporte de espuma de uretano de célula abierta y flexible amortigua y evita las vibraciones// Cinta adhesiva de espuma para fijaciones permanentes en interiores
Juntas resistentes y duraderas// El color blanco da un aspecto limpio// Proporciona un buen aislamiento
Ideal para pegar, fijar y montar// Cinta adhesiva de espuma de PU de doble cara// Alta resistencia a la temperatura y al cizallamiento en metales y plásticos.
La espuma amortigua y evita las vibraciones// Espuma de uretano flexible de célula abierta// Alta adherencia inmediata
Diseñado para uso en interiores// Resistencia a altas temperaturas, al envejecimiento y a los disolventes// La estructura de celdas abiertas ayuda a la refrigeración de los componentes
Adecuado para PVC flexible// Alta resistencia a la tracción y al cizallamiento.
Amortiguación de las vibraciones
Posibilidades de diseño ampliadas
Acabado reducido
Conexiones rápidas y sencillas
Reducción de los costes de producción
Nota:
Para uso en interiores
Excelente para pegar superficies lisas (plástico, vidrio, chapa y madera)
Para pegar los paneles acústicos a las paredes
Para fijar dispensadores y ambientadores
Para el montaje de conductos de cables en las paredes
Para fijar los soportes a las paredes
Para fijar los protectores de bordes