3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4032, Blanca, 15 mm x 66 m, 0.8 mm

N.º do artigo: 7000116020
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 15 peças
  • Passos da encomenda: 15 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000116020
EAN/GTIN 53134375049882
Número do fabricante 7000116020
Número L Z5E430 4032

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Fabricado en espuma de poliuretano de célula abierta con adhesivo acrílico.
Longitud total: 66 m
Anchura total: 15 mm
Alta adherencia instantánea

Descripción:

La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4032 es nuestra cinta de doble cara, de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 0,8 mm de espesor y liner de papel. Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.

Característica:

Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje// Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
Espuma duradera ideal para aplicaciones de montaje en interiores// Espuma duradera ideal para aplicaciones de montaje en interiores
Su color blanco un aspecto limpio// Su color blanco un aspecto limpio
Ideal para pegado, fijación y montaje// Ideal para pegado, fijación y montaje
La espuma amortigua y evita vibraciones// La espuma amortigua y evita vibraciones
La estructura de célula abierta ayuda a la refrigeración de componentes// La estructura de célula abierta ayuda a la refrigeración de componentes
Adecuada para PVC blando// Adecuada para PVC blando
Amortiguación de vibraciones// Amortiguación de vibraciones
Capacidades de diseño avanzadas// Capacidades de diseño avanzadas
Post-procesamiento reducido// Post-procesamiento reducido
Conexiones rápidas y fáciles// Conexiones rápidas y fáciles
Reducción de costos de producción// Reducción de costos de producción

Nota:

Montaje de espejos
Montaje de señales y placas en interiores
Unión de paneles acústicos en paredes
Montaje de dispensadores y ambientadores
Montaje de canales eléctricos en paredes
Fijación de ganchos a superficies de paredes
Montaje de protectores de esquinas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta