3M™ Cushion-Mount™ Cinta de Montaje de clichés H1115, Anaranjada, 457 mm x 5 m, Muestra

N.º do artigo: 7000115880
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000115880
EAN/GTIN 50048011587214
Número do fabricante 7000115880

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
Espesor 0,38 mm
Longitud total: 4.57 m// 4.57
Anchura total: 457.2 mm// 457.2
La película protectora crea microcanales en ambos lados de la cinta. El patrón de rejilla en forma de diamante permite que salga el aire atrapado entre la cinta y el cilindro/manguito y entre la cinta y el cliché. Esto aumenta la productividad, reduce los plazos de entrega y evita los defectos de impresión.

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1115H. de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma color marrón claro de 0,38 mm dispone de función de liberación de aire y alta adhesión del lado del cliché. Se utiliza para la impresión de cuatricromías de alta calidad.

Característica:

La cinta de montaje de clichés flexográficas color marrón claro dispone de función de liberación de aire y alta adhesión del lado de la plancha
0,38 mm de grosor
Blando/Cuatricromía
El control de calibre uniforme permite a la impresora usar diferentes densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión para optimizar la calidad de los resultados
El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas. El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan
Las placas de presión montadas en el E1115H no tienen burbujas de aire bajo el cliché – gracias a los microcanales integrados en la cinta adhesiva// Las placas de presión montadas en el E1115H no tienen burbujas de aire bajo el cliché – gracias a los microcanales integrados en la cinta adhesiva
La película protectora crea microcanales en forma de diamante en el adhesivo// La película protectora crea microcanales en forma de diamante en el adhesivo
El desmontaje del cliché del Cinta Adhesiva espumado se realiza completamente libre de residuos// El desmontaje del cliché del Cinta Adhesiva espumado se realiza completamente libre de residuos
La cinta de cliché se puede quitar limpiamente de la funda o. Cilindros de presión de acero// La cinta cliché se puede retirar limpiamente de la funda o.
Impresión flexográfica, impresión flexográfica// impresión flexográfica, impresión flexográfica
Cinta cliché expandida para impresión flexográfica

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta