3M™ Cushion-Mount™ Cinta de Montaje de clichés E1015, Blanca, 457 mm x 5 m, Muestra

N.º do artigo: 7000115877
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000115877
EAN/GTIN 50021200968155
Número do fabricante 7000115877

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Longitud total: 4.57 m
Anchura total: 457.2 mm

Descripción:

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1015 de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma blanca de 0,38 mm dispone de función de liberación de aire y permite retirar los clichés fácilmente. Se utiliza para trabajos combinados

Característica:

Cinta de montaje blanca para planchas flexográficas con microcanales en la capa adhesiva, retirada fácil y limpia del cliché, tolerante a la contaminación por tinta; H=mayor resistencia adhesiva al cliché; 0,38mm// Cinta de montaje blanca para planchas flexográficas con microcanales en la capa adhesiva, retirada fácil y limpia del cliché, tolerante a la contaminación por tinta; H=mayor resistencia adhesiva al cliché; 0,38mm
Estructura antiburbujas// Estructura antiburbujas
La absorción de las vibraciones permite aumentar la velocidad de impresión sin comprometer la calidad// La absorción de las vibraciones permite aumentar la velocidad de impresión sin comprometer la calidad

Nota:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta