Ejecución:
También disponible en versión ATG
Película adhesiva sin soporte
Longitud total: 55 m
Anchura total: 12 mm
Manipulación y procesamiento simplificados
Descripción:
La cinta transferidora adhesiva 9485PC de 3M™ es nuestro adhesivo acrílico 350 de alto rendimiento que incorpora un liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 62 de 107 µm.
Característica:
Se une con una gran variedad de metales, plásticos y papel// Cinta transferidora adhesiva de 127 µm. Liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 62 para troquelado con regla de acero. Cumple la especificación UL. Adhesivo acrílico de alto rendimiento 350.// Cinta transferidora adhesiva de 127 µm. Liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 62 para troquelado con regla de acero. Cumple la especificación UL. Adhesivo acrílico de alto rendimiento 350.
Alta pegajosidad y resistencia a cizalladura. Excelente resistencia a disolventes y temperaturas extremas. Excelente adhesión a plásticos y espumas. Se utiliza para unir materiales relativamente lisos, finos y de baja tensión residual.// Alta pegajosidad y resistencia a cizalladura. Excelente resistencia a disolventes y temperaturas extremas. Excelente adhesión a plásticos y espumas. Se utiliza para unir materiales relativamente lisos, finos y de baja tensión residual.// Excelente resistencia a la unión y a cizalladura
Alta resistencia a temperatura de hasta 232 °C durante una hora// Contiene un adhesivo reforzado con fibra, importante para la estabilidad de rollos de anchos reducidos. Diseñada para soportar la exposición a temperaturas de hasta 232 °C durante periodos cortos. Idónea para unir una amplia variedad de materiales de igual o distinta naturaleza.// Contiene un adhesivo reforzado con fibra, importante para la estabilidad de rollos de anchos reducidos. Diseñada para soportar la exposición a temperaturas de hasta 232 °C durante periodos cortos. Idónea para unir una amplia variedad de materiales de igual o distinta naturaleza.
Alta resistencia a agentes químicos, incluidos disolventes y plastificantes// Una materiales relativamente lisos, finos y de baja tensión residual// Una materiales relativamente lisos, finos y de baja tensión residual
Versión más gruesa de 9482PC.// Versión más gruesa de 9482PC.// Resistencia superior a la humedad y los rayos UV
Se adapta fácilmente a las curvas y los contornos
Con liner de fácil separación, adecuado para aplicaciones manuales
Prácticamente inodora para mejorar el entorno de trabajo
Muy alta temperatura y resistencia UV
Nota:
Unión de materiales de alta y baja energía superficial y pinturas electroestáticas
Unión de espumas a materiales de baja energía superficial (LSE) al tiempo que ofrece una elevada resistencia a temperatura
Pegado de juntas y espuma
Sujeciones y fijaciones en el montaje de productos
Unión de paneles de metal finos