3M™ Cinta Transferidora 9482PC, 22 mm x 55 m

N.º do artigo: 7000115631
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 72 peças
  • Passos da encomenda: 72 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000115631
EAN/GTIN 05010027150362
Número do fabricante 7000115631

Descrição

Ejecución:

Película adhesiva sin soporte
Adhesivo acrílico modificado
Longitud total: 55 m
Anchura total: 25 mm
Buena resistencia al corte

Descripción:

La cinta transferidora adhesiva 9482PC de 3M™ es nuestro adhesivo acrílico 350 de alto rendimiento que incorpora un liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 62 de 107 µm.

Característica:

Cinta transferidora adhesiva de 50 µm. Liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 62 para troquelado con regla de acero. Cumple la especificación UL. Adhesivo acrílico de alto rendimiento 350.
Alta pegajosidad y resistencia a cizalladura. Excelente resistencia a disolventes y temperaturas extremas. Excelente adhesión a plásticos y espumas. Se utiliza para unir materiales relativamente lisos, finos y de baja tensión residual.
Contiene un adhesivo reforzado con fibra, importante para la estabilidad de rollos de anchos reducidos. Diseñada para resistir la exposición de temperaturas de hasta 232 °C durante periodos cortos. Idónea para unir una amplia variedad de materiales de igual o distinta naturaleza.
Úsela en materiales lisos, finos y de baja tensión residual
Versión más fina de 9485PC
Muy buena resistencia química// muy buena resistencia química
Muy alta temperatura y resistencia UV// muy alta temperatura y resistencia UV
Versión más delgada del 9485PC// versión más delgada del 9485PC

Nota:

Adecuado para muchos materiales diferentes, incluidas las superficies de baja energía
Adherir, fijar y laminar materiales como metal, laca, vidrio, madera, cerámica o plásticos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta