3M™ Cinta Doble Cara para moquetas 9195

N.º do artigo: 7000111997
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 72 peças
  • Passos da encomenda: 72 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000111997
EAN/GTIN 08021684192357
Número do fabricante 7000111997
Número L L01310 294

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Alta fuerza adhesiva, alta adherencia instantánea
Adhesivo sensible a la presión
Anchura total: 25 mm

Descripción:

La cinta de doble cara 3M™ 9191 es una cinta de doble cara de uso general. Está fabricada con adhesivo de caucho sensible a la presión y de alta pegajosidad (incluso inicial), un soporte no tejido y liner de papel siliconado fácil de retirar.

Característica:

Cinta adhesiva de doble cara de uso general con soporte de tela// Cinta adhesiva de doble cara de uso general con soporte de tela
Alta resistencia adhesiva, alta adhesión inmediata// Alta resistencia adhesiva, alta adhesión inmediata
Adhesivo sensible a la presión// Adhesivo sensible a la presión
El lado acrílico es resistente a los plastificantes// El lado acrílico es resistente a los plastificantes

Nota:

Use as carpet tape

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta