Ejecución:
Color de producto: Blanco
Espuma de PE de célula cerrada
Longitud total: 66 m
Anchura total: 25 mm
Descripción:
La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9546 es nuestra cinta de espuma blanca, con adhesivo acrílico modificado sensible a la presión en ambas caras y 1 mm de espesor.
Característica:
Cinta de doble cara de polietileno blanca, de 1 mm de espesor con adhesivo acrílico// Cinta de doble cara de polietileno blanca, de 1 mm de espesor con adhesivo acrílico
Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos// Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
Pega a una gran variedad de sustratos// Pega a una gran variedad de sustratos
Puede usarse en aplicaciones con rangos de temperaturas entre los -40 °C y los 80 °C// Puede usarse en aplicaciones con rangos de temperaturas entre los -40 °C y los 80 °C
Nota:
Para aplicaciones de uso general de unión y montaje
Unión de tejidos a cartón rígido
Fijación de espuma a plásticos
Fijación de ganchos, clips y soportes
Montaje de soportes de bolígrafos
Montaje de mostradores de puntos de venta y señalizaciones