Ejecución:
Buena adherencia instantánea y resistencia al cizallamiento
Adecuado para muchas superficies de alta y baja energía
Longitud total: 50 m
Anchura total: 25 mm
Descripción:
La cinta de doble cara 9040 de 3M™ es una cinta de doble cara de tisú de uso general. Ofrece alta pegajosidad. Además, incluye un pegamento de caucho sensible a la presión y de alta adhesión inicial, soporte de tisú y liner de papel siliconado fácil de retirar.
Característica:
Cinta de doble cara de tisú de uso general
Alta pegajosidad, alta adhesión inicial
Aproveche las buenas propiedades de procesamiento y troquelado que ofrece
Liner fácil de retirar
Nota:
Use for applications on various surfaces including low surface energy plastics like polyethylene and polypropylene