3M™ Cinta Transferidora Liner Extendido 983XL, Blanca, 6/12 mm x 500 m, 0.1 mm

N.º do artigo: 7000111521
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000111521
EAN/GTIN 53134375397525
Número do fabricante 7000111521
Número L L01310 907

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco roto
Buena resistencia al corte
Longitud total: 500 m
Anchura total: 6 mm
Buenas propiedades de procesamiento y perforación

Descripción:

Cinta de doble cara con pestaña de elevación 983 de 3M™. Ofrece alta adhesión y buen poder de sujeción con un liner extendido que ofrece un borde seco a cada lado de la cinta para retirarlo fácilmente.

Característica:

Suavizado de bordes de formularios comerciales, carteles y publicidad en punto de venta. El liner extendido ofrece un borde seco a cada lado de la cinta para retirarlo fácilmente.// Suavizado de bordes de formularios comerciales, carteles y publicidad en punto de venta. El liner extendido ofrece un borde seco a cada lado de la cinta para retirarlo fácilmente.
Fácil de retirar con el liner extendido que ofrece un borde seco a cada lado de la cinta.// Fácil de retirar con el liner extendido que ofrece un borde seco a cada lado de la cinta.
Montaje de carteles o artículos de exposición.// Montaje de carteles o artículos de exposición.
Los ingredientes del adhesivo 983 cumplen los requisitos de composición del artículo 21, CFR 175.105, del Código FDA.// Los ingredientes del adhesivo 983 cumplen los requisitos de composición del artículo 21, CFR 175.105, del Código FDA.
Buenas propiedades de procesamiento y punzonado// buenas propiedades de procesamiento y punzonado

Nota:

Fijar, sujetar, empalmar, laminar, montar o plastificar

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta