3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte Y389, Amarilla, 50 mm x 50 m

N.º do artigo: 7000111476
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000111476
EAN/GTIN 08711428006377
Número do fabricante 7000111476
Número L L01310 876

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Buena adaptabilidad
Longitud total: 50 m
Anchura total: 50 mm
Facilidad de enmascaramiento en las curvas

Descripción:

Un soporte de rayón tratado con polietileno con un revestimiento adhesivo de caucho sintético.

Característica:

Pegajosidad inicial muy alta en la mayoría de las superficies// El soporte impermeable adapta bien a las formas y se rasga fácilmente.
Disponible en negro y plateado.// Ofrece un soporte de resistencia industrial y resistencia contra la abrasión
Buena adaptabilidad.// Resistencia a la humedad y al vapor de agua
Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones// Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones
Disponible en varios colores y dimensiones
Revestimiento de polietileno
Muy alta durabilidad
Extremadamente versátil
Buena durabilidad
Muy buena resistencia adhesiva en una variedad de superficies

Nota:

Unión y sellado de láminas, paneles y conductos de metal y plástico
Empalme de aislamientos, tuberías y paneles (efecto bisagra)
Calafateado y protección con empalmes de film para realizar tratamientos y descontaminación
Envoltura de recipientes y tubos
Codificación por colores, señalización y etiquetado
Sellado de recipientes y reparación de lonas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta