Ejecución:
Color del producto: blanco
Cinta de línea de color de alta temperatura
Longitud total: 33 m
Anchura total: 6 mm
Se puede utilizar en ciclos de secado repetitivos de hasta 160 °C durante una hora
Descripción:
Esta cinta es adecuada para acabados multicolor u otras aplicaciones que tengan un borde de color difícil.
Característica:
Bajo espesor
Cinta de línea de color de alta temperatura
Resistente a los disolventes y al agua
Se evita el sangrado de la cinta adhesiva
Puede utilizarse en ciclos de secado repetitivos de hasta 160°C durante una hora
Se puede utilizar con sistemas de pintura a base de agua y de disolvente
Muy buena adherencia permanente
Propiedades de desgarro y alargamiento muy elevadas
Muy buena conformabilidad
Nota:
Acabados multicolor con bordes de colores difíciles, por ejemplo, para aplicaciones en parachoques, umbrales de puertas, etc.