3M™ Mandril inflable negro 90 mm x 100 mm x 19 mm

N.º do artigo: 7000109252
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Soporte de rodillo para satinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000109252
EAN/GTIN 04046719063482
Número do fabricante 7000109252
Número L L51710 1471

Descrição

Ejecución:

Proporciona una dureza ajustable a la banda para apoyar un acabado superior
Accesorio robusto para una larga vida útil del producto
Se utiliza con la herramienta 3M™ Match & Finish
3M™ Match and Finish Tool
La cartera optimizada de herramientas, abrasivos y accesorios maximiza la productividad

Descripción:

El cilindro inflable de 3M™ le permite usar bandas abrasivas (revestidas y Scotch-Brite™) con la herramienta Match & Finish de 3M. Nuestros cilindros inflables aportan una dureza ajustable a la banda, lo que contribuye a conseguir un acabado superior.

Característica:

Aportan una dureza ajustable a la banda, lo que contribuye a conseguir un acabado superior
Robusto accesorio para garantizar una larga vida útil del producto
Consigue un acabado de superficie perfecto
Herramienta de igualación y acabado de 3M™.
Proporciona dureza de banda ajustable para soportar un acabado excelente
Accesorio robusto para una larga vida del producto

Nota:

Se usan con la herramienta Match & Finish de 3M™

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta