3M™ casco, Uvicator, con pasador, sin ventilación, dieléctrico de 440 V, con banda antisudor de plástico, naranja, G3001CUV-OR

N.º do artigo: 7000108293
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Casco protector

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000108293
EAN/GTIN 04046719316823
Número do fabricante 7000108293

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Naranja
Tamaño: 54 - 62cm

Descripción:

El casco 3M™ G3001CUV-OR forma parte de nuestros cascos naranjas que cuenta con un pasador y una banda para el sudor de plástico para mayor comodidad. Cuenta con un diseño ligeramente redondeado con una visera corta y un disco sensor 3M™ Uvicator™ para que sepa cuándo ha estado sobreexpuesto a la radiación UV. También proporciona aislamiento eléctrico de hasta 440 V CA.

Característica:

Casco para condiciones de aplicación adversas, con excelente ventilación y buen campo de visión
Aislamiento eléctrico hasta 440 VAC
El sensor 3M™ Uvicator™ le notifica cuando su casco ha estado expuesto a un exceso de rayos UV y necesita ser reemplazado
El diseño ligeramente redondeado evita que se enreden los cables o las ramas
La banda de la cabeza se puede girar 180° para permitir un mejor campo de visión cuando se trabaja en espacios reducidos
El escudo corto permite una mejor visibilidad hacia arriba

Nota:

Construcción, agricultura

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta