3M™ Visor V4J

N.º do artigo: 7000108167
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Visera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000108167
EAN/GTIN 04046719887767
Número do fabricante 7000108167
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

Malla de acero inoxidable mate grabada
Gran estabilidad; trabajo sin obstáculos
Mayor protección; óptima visibilidad; excelente protección contra el serrín.
Alta estabilidad
Trabajo sin obstáculos

Descrição:

La pantalla facial de malla V4J de 3M™ es una pantalla facial de malla de acero inoxidable grabado con visera estándar, en acabado negro mate. Proporciona protección frente al serrín.

Característica:

Proporciona protección frente al serrín
El diseño de la malla potencia la estabilidad y la protección
Mayor visibilidad con diversas áreas de reducción lumínica, del 60 % al 80 %
Diseñada para los cascos de 3M™
Grosor: 0,3 mm
Probadas y homologadas según la norma EN 1731:2006
Satisface los requisitos de mayor robustez (marca S)

Nota:

Para usar con los cascos de seguridad 3M™.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta