3M™ Visor transparente V4DK

N.º do artigo: 7000108162
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Visera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000108162
EAN/GTIN 04046719786480
Número do fabricante 7000108162

Descrição

Versão:

Visor transparente de acetato de celulosa
Alta resistencia química; revestimiento antiniebla
Buenas propiedades ópticas
Las viseras se adaptan a los cascos de seguridad 3M
El visor cumple con los requisitos de los visores de protección de bajo impacto

Descrição:

La pantalla facial 3M™, V4DK es nuestra pantalla facial de acetato transparente de clase óptica 2, de 1,2 mm de grosor con visera corta. Está diseñada para los cascos de 3M™ y proporciona protección frente a impactos de baja energía.

Característica:

pantalla facial hecha de acetato de celulosa
Pantalla facial de acetato incolora, visera corta, clase óptica 2
Diseñada para los cascos de 3M™
Grosor: 1,2 mm
Protección frente a impactos de partículas a alta velocidad y baja energía, 45 m/s «F»
Probadas y homologadas según la norma EN 166:2001
Marcado en la pantalla facial 3M 2 F

Nota:

Para usar con los cascos de seguridad 3M™.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta