3M™ Lente de repuesto 4D

N.º do artigo: 7000107782
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Protector auditivo de cápsula

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000107782
EAN/GTIN 04046719886906
Número do fabricante 7000107782
Número L L01110 417

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Visera fácil de reemplazar, a presión
Para usar con el visor 3M™ V4D

Descripción:

La pantalla facial 3M™, 4D es nuestra pantalla facial de acetato transparente de repuesto de 1,2 mm de grosor y clase óptica 2. Está diseñada para los cascos de 3M™ y proporciona protección frente a impactos de baja energía.

Característica:

pantalla facial hecha de acetato de celulosa
Pantalla facial de acetato incolora de repuesto, clase óptica 2
Diseñada para los cascos de 3M™
Grosor: 1,2 mm
Protección frente a impactos de partículas a alta velocidad y baja energía, 45 m/s «F»
Probadas y homologadas según la norma EN 166:2001
Pantalla facial con marcado 3M 2 F

Nota:

Para usar con los cascos de seguridad 3M™.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta