3M™ Peltor™ Optime II™ Orejeras H520P3E1

N.º do artigo: 7000107763
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Protector auditivo de cápsula

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000107763
EAN/GTIN 04046719382422
Número do fabricante 7000107763
Número L L01110 709

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Verde
Buena protección a altos volúmenes;Ajuste perfecto a la forma de la cabeza;El ajuste del sello de la cápsula protege contra las fugas;Relleno con una combinación única de líquido y espuma;Restaura la higiene y el rendimiento de la atenuación sin necesidad de reemplazo.
Alta seguridad;Cómoda y agradable;Protección gracias al ajuste seguro de la cápsula;Ajuste ajustado;Alto confort;Buena disipación del calor;Higiénico;Económico
Higiénico
Protección gracias al ajuste seguro de la cápsula

Descripción:

Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ II son nuestros innovadores protectores auditivos para acoplar a cascos, ideados para su uso en entornos exigentes de fuerte ruido como, por ejemplo, aeropuertos y obras de construcción, y que reducen los niveles de ruido en hasta 30 dB. Estas orejeras cuentan con almohadillas rellenas con una combinación única de líquido y espuma que proporcionan un agradable confort incluso durante usos prolongados, minimizan el desgaste y contribuyen a cumplir con las normativas.

Característica:

Reducen los niveles de ruido en hasta 30 dB
Almohadillas rellenas de una combinación exclusiva de líquido y espuma
Amplio espacio en el interior de las cazoletas que minimiza la acumulación de calor y humedad
Acolchados anchos y suaves que ayudan a reducir la presión alrededor de las orejas
Acolchados e insertos disponibles como kits de higiene de repuesto
Modelo montado en casco con accesorio P3E

Nota:

Para su uso en entornos exigentes con niveles considerables de ruido, como aeropuertos, obras de construcción o durante la realización de trabajos agrícolas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta