3M™ Plato HP estriado, 115 mm, PN09583

N.º do artigo: 7000105441
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000105441
EAN/GTIN 04001895836558
Número do fabricante 7000105441
Número L L51710 49

Descrição

Ejecución:

Disponible en forma plana y acanalada
Tamaño: 115mm
Para mejorar la extrema nitidez de los discos de fibra 3M™ Cubitron™ II
Resistencia a la temperatura significativamente mayor y más estable dimensionalmente que los platos de apoyo convencionales

Descripción:

Emplee el plato-soporte acanalado 3M™ con los discos 3M™ Cubitron™ II para mejorar el corte del disco y la vida útil. Nuestro plato-soporte incluye un patrón acanalado exclusivo y resistente a temperaturas superiores a 100 °C. Ayuda a mejorar la eficacia y a reducir costes.

Característica:

Patrón acanalado exclusivo
Resistente a temperaturas superiores a 100 °C.
Se emplea para mejorar el índice de corte y la vida útil de los discos 3M™ Cubitron™ II.
Mejore los procesos de trabajo al tiempo que reduce los costes

Nota:

Empléelos con los discos 3M™ Cubitron™ II para mejorar el índice de corte del disco y la vida útil

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta