3M™ Media máscara reutilizable, pequeña, 7501

N.º do artigo: 7000104176
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Halbmaske

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000104176
EAN/GTIN 04046719790661
Número do fabricante 7000104176
Número L L01110 2

Descrição

Ejecución:

Cumple las especificaciones: EN 140:1998
Tipo de Producto: Media Máscara
Seguridad óptima
Cantidad por caja: 10
Se adapta a cualquier forma de rostro

Descripción:

Las medias máscaras reutilizables 3M™ serie 7500 tienen un diseño de conexión de doble filtro tipo bayoneta compatible con una amplia gama de filtros ligeros de 3M. Además, las máscaras reutilizables 7500 cuentan con una válvula 3M™ Cool Flow™, una superficie de ajuste suave y cómoda y un arnés de cabeza exclusivo con correa ajustable opcional.

Característica:

Gracias a su superficie de ajuste suave y su baja resistencia a la respiración, se pueden usar cómodamente durante periodos largos
La válvula Cool Flow™ reduce la acumulación de calor al permitir que el aire exhalado salga
Diseño de doble filtro para una distribución uniforme del peso y una obstrucción mínima del campo de visión
Conexión tipo bayoneta compatible con una amplia gama de filtros
Al usarlas con el filtro de conexión tipo bayoneta 3M adecuado, pueden proteger frente a gases, vapores y partículas peligrosas
El diseño de la máscara, con un arnés de cabeza exclusivo y una banda de ajuste opcional, proporciona estabilidad y facilidad de uso
Compatibles con los filtros 3M™ series 2000, 5000 y 6000 para adaptarse a sus necesidades individuales
Se pueden utilizar con sistemas de suministro de aire 3M™ para mayor comodidad y flexibilidad
Las piezas de repuesto y accesorios ayudan a mantener el nivel adecuado de protección y comodidad
Están disponibles en tres tamaños: pequeño, mediano y grande

Nota:

Para la protección contra gases, vapores y partículas en combinación con la gama de filtros 3M

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta