3M™ Versaflo™ V-100 Tubo de refrigeración con cinturón sin boquilla de púas

N.º do artigo: 7000103980
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000103980
EAN/GTIN 04046719737208
Número do fabricante 7000103980
Número L L01140 86

Descrição

Ejecución:

Probado según la norma EN 14594
Se puede combinar con todos los tocados
Longitud total: 0.346 m
Anchura total: 0.118 m
Longitud total: 0.086 m

Descripción:

La Unidad de enfriamiento y regulación 3M™ Versaflo™ V-100E es perfecta para refrigerar el suministro de aire que recibe el usuario hasta 28 °.

Característica:

Efecto de refrigeración
Tubo para respirar
Silbato integrado de advertencia de bajo caudal
Conexión de aire comprimido
Se utiliza en un cinturón con almohadilla aislante
Presión de trabajo: 4-6 bar
Volumen de aire: 150-600 l/min
Controlador de temperatura regulable

Nota:

Zonas con mucho calor radiante
Fundiciones
Industria pesada

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta