Ejecución:
Hecho de metal grabado
Muy ligera;No conductora;Resistente a los arañazos;Para condiciones de trabajo extremas;La mejor protección posible
Aplicaciones para la agricultura, la silvicultura y la horticultura; se requiere el soporte V5 para la fijación al casco 3M Peltor
Muy ligero
Visor óptico de clase 1, protección de bajo impacto, B
Descripción:
El Visor 3M™ 5J-1 es un visor robusto que no perjudica el campo de visión ni el confort del usuario
Característica:
Malla grabada de acero inoxidable
Los visores de malla están disponibles en una amplia variedad de materiales y diseños adecuados para diferentes necesidades
Todos los visores de malla han sido probados y homologados de acuerdo a la normativa europea EN 1731 y satisfacen los requisitos de una mayor resistencia (marca S).
Las funciones de encaje a presión hacen que resulte fácil y rápido combinar la pantalla facial con el soporte de dicha pantalla
Visera de clase óptica 1, impacto de baja energía, B
Nota:
Horticultura
Agricultura y silvicultura