3M™ 5B Visor

N.º do artigo: 7000103791
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Visera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000103791
EAN/GTIN 04046719573813
Número do fabricante 7000103791

Descrição

Ejecución:

Hecho de poliamida
Muy ligera;No conductora;Resistente a los arañazos;Para condiciones de trabajo extremas;La mejor protección posible
Longitud total: 24.38 cm
Anchura total: 46.23 cm
Longitud total: 3.05 cm

Descripción:

El Visor 3M™ 5B de poliamida es una solución ligera y no conductora que proporciona una protección optimizada contra partículas de alta velocidad (45 m/s) sin comprometer el campo de visión ni el confort del usuario.

Característica:

Pantalla de malla no conductora, con acabado mate negro
Los visores de malla están disponibles en una amplia variedad de materiales y diseños adecuados para diferentes necesidades
Todos los visores de malla han sido probados y homologados de acuerdo a la normativa europea EN 1731 y satisfacen los requisitos de una mayor resistencia (marca S).
Las funciones de encaje a presión hacen que resulte fácil y rápido combinar la pantalla facial con el soporte de la pantalla facial

Nota:

Horticultura
Agricultura y silvicultura

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta