3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil pared gruesa 33 - 8 - 1000

N.º do artigo: 7000099378
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Manguito para cable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000099378
EAN/GTIN 08712403573358
Número do fabricante 7000099378
Número L L01310 1459

Descrição

Ejecución:

Color del producto: negro
Sin halógenos
Longitud total: 1 m
Tubos termorretráctiles resistentes fabricados con poliolefina reticulada por radiación
Diámetro y tasa de contracción según DIN 47640

Descripción:

3M™ Tubo HDT-AN es un tubo grueso de revestimiento térmico de poliolefina con adhesivo de fusión en caliente. La compresión es de hasta 4:1, min. la temperatura de contracción es de 135ºC, la temperatura operativa es desde -55ºC a +130ºC. Buena resistencia química. IP 68 sellado. Libre de halógenos, cumple RoHS.

Característica:

Cumple con la normativa RoHs
Sin halógenos
Alto índice de contracción
Robusto tubo termorretráctil de poliolefina curada por radiación
Buenas propiedades de aislamiento eléctrico
Buena resistencia química
Capa adhesiva integrada
Resistente a los rayos UV

Nota:

Para el aislamiento resistente al envejecimiento, a los rayos UV y a la humedad de los cables de plástico y de tierra, y como funda exterior para los juegos de cables de control

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta