Versão:
Color del producto: negro
Sin halógenos
Longitud total: 1 m
Tubos termorretráctiles resistentes fabricados con poliolefina reticulada por radiación
Diámetro y tasa de contracción según DIN 47640
Descrição:
3M™ Tubo HDT-AN es un tubo grueso de revestimiento térmico de poliolefina con adhesivo de fusión en caliente. La compresión es de hasta 4:1, min. la temperatura de contracción es de 135ºC, la temperatura operativa es desde -55ºC a +130ºC. Buena resistencia química. IP 68 sellado. Libre de halógenos, cumple RoHS.
Característica:
Cumple con la normativa RoHs
Alto índice de contracción
Robusto tubo termorretráctil de poliolefina curada por radiación
Buenas propiedades de aislamiento eléctrico
Buena resistencia química
Capa adhesiva integrada
Resistente a los rayos UV
Nota:
Para el aislamiento resistente al envejecimiento, a los rayos UV y a la humedad de los cables de plástico y de tierra, y como funda exterior para los juegos de cables de control