3M™ Tubo HDT-AN Termorretráctil pared gruesa 15 - 4 - 1000

N.º do artigo: 7000099376
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 15 peças
  • Passos da encomenda: 15 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Manguito para cable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000099376
EAN/GTIN 08712403573334
Número do fabricante 7000099376
Número L L01310 1482

Descrição

Versão:

Color del producto: negro
Sin halógenos
Longitud total: 1 m
Robusto tubo termorretráctil de poliolefina curada por radiación
Diámetro y tasa de contracción según DIN 47640

Descrição:

3M™ Tubo HDT-AN es un tubo grueso de revestimiento térmico de poliolefina con adhesivo de fusión en caliente. La compresión es de hasta 4:1, min. la temperatura de contracción es de 135ºC, la temperatura operativa es desde -55ºC a +130ºC. Buena resistencia química. IP 68 sellado. Libre de halógenos, cumple RoHS.

Característica:

Cumple con la normativa RoHs
Sin halógenos
Alto índice de contracción
Buenas propiedades de aislamiento eléctrico
Buena resistencia química
Capa adhesiva integrada
Resistente a los rayos UV

Nota:

Para el aislamiento resistente al envejecimiento, a los rayos UV y a la humedad de los cables de plástico y de tierra, y como funda exterior para los juegos de cables de control

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta