Versão:
Color del producto: negro
Resistente a los rayos UV, libre de halógenos y resistente a muchas influencias químicas
Longitud total: 1 m
Capa adhesiva integrada
Sin halógenos
Descrição:
MDT-A es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared media con adhesivo termocontraíble. La relación de compresión llega hasta 4,5:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +130 °C. Está libre de halógenos y PBDE. Buena resistencia a los agentes químicos. Grado de protección IP68
Característica:
Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de la tensión de los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones.
Adecuado como cubierta protectora ligera para mazos de cables, etiquetado y agrupación de cables y embalaje de componentes
Hecho de poliolefina flexible
Resistente a temperaturas de -55 a 130 °C.
Gracias a la elevada tasa de contracción de hasta 4,5:1, se pueden detectar saltos de gran diámetro con un solo tubo.
Nota:
Para el aislamiento resistente al envejecimiento, a los rayos UV y a la humedad de los cables de plástico y de tierra