Tubo termorretráctil 3M™ MDT-A de 38,0/12,0 mm negro, paquete mostrador

N.º do artigo: 7000099268
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Manguito para cable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000099268
EAN/GTIN 08712403568569
Número do fabricante 7000099268
Número L L01310 1384

Descrição

Ejecución:

Color del producto: negro
Resistente a los rayos UV, libre de halógenos y resistente a muchas influencias químicas
Longitud total: 1 m
Capa adhesiva integrada
Sin halógenos

Descripción:

MDT-A es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared media con adhesivo termocontraíble. La relación de compresión llega hasta 4,5:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +130 °C. Está libre de halógenos y PBDE. Buena resistencia a los agentes químicos. Grado de protección IP68

Característica:

Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de la tensión de los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones.
Adecuado como cubierta protectora ligera para mazos de cables, etiquetado y agrupación de cables y embalaje de componentes
Hecho de poliolefina flexible
Resistente a temperaturas de -55 a 130 °C.
Gracias a la elevada tasa de contracción de hasta 4,5:1, se pueden detectar saltos de gran diámetro con un solo tubo.

Nota:

Para el aislamiento resistente al envejecimiento, a los rayos UV y a la humedad de los cables de plástico y de tierra

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta