3M™ Tubo HSR3000 Termorretráctil de pared fina, Color Gris (3,0/1,0mm 10m)

N.º do artigo: 7000099160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 15 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 7000099160
EAN/GTIN 08712403550076
Número do fabricante 7000099160

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Gris
Alta resistencia al envejecimiento
Longitud total: 10 m
Muy flexible
Cumple con RoHS

Descripción:

El 3M™ tubo termorretráctil HSR-3000 se encuentra disponible en una gama de tubos termorretráctiles RoHS flexibles de pared fina, fabricados en poliolefina reticulada libre de halógenos. La gama de tubos HSR 3000 proporciona una buena protección de aislamiento en diversas aplicaciones industriales. También son adecuados para aplicaciones de identificación y marcado de cables. Los tubos HSR 3000 tienen un índice de contracción de 3:1 y están disponibles en los siguientes colores: transparente, negro, rojo, amarillo, azul, blanco, verde, gris y con rayas verdes/amarillas.

Característica:

Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de tensión para los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones
Adecuado como cubierta protectora ligera para mazos de cables, para marcar y agrupar cables y para empaquetar componentes
Hecho de poliolefina flexible
Resistente a temperaturas de -55 a 135 °C.
Sin halógenos, diseñado para aplicaciones de 600 V

Nota:

Para el aislamiento eléctrico y el marcado de las conexiones

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta