3M™ Tubo HSR3000 Termorretráctil de pared fina, Color Negro (6,0/2,0mm 10m)

N.º do artigo: 7000099137
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000099137
EAN/GTIN 08712403549827
Número do fabricante 7000099137
Número L L01310 1125

Descrição

Ejecución:

Color del producto: negro
Alta resistencia al envejecimiento
Longitud total: 10 m
Alta flexibilidad
Cumple con la normativa RoHs

Descripción:

El 3M™ tubo termorretráctil HSR-3000 se encuentra disponible en una gama de tubos termorretráctiles RoHS flexibles de pared fina, fabricados en poliolefina reticulada libre de halógenos. La gama de tubos HSR 3000 proporciona una buena protección de aislamiento en diversas aplicaciones industriales. También son adecuados para aplicaciones de identificación y marcado de cables. Los tubos HSR 3000 tienen un índice de contracción de 3:1 y están disponibles en los siguientes colores: transparente, negro, rojo, amarillo, azul, blanco, verde, gris y con rayas verdes/amarillas.

Característica:

Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
Proporciona protección contra el encogimiento y alivio de la tensión de los cables, juntas de soldadura, terminales y conexiones.
Adecuado como cubierta protectora ligera para mazos de cables, etiquetado y agrupación de cables y embalaje de componentes
Hecho de poliolefina flexible
Resistente a temperaturas de -55 a 135 °C.
Sin halógenos, diseñado para aplicaciones de 600 V

Nota:

Para el aislamiento eléctrico y el marcado de las conexiones

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta