Tubo termorretráctil 3M™ HSR de 19,0/9,5 mm negro, caja dispensadora

N.º do artigo: 7000099053
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000099053
EAN/GTIN 08712403516225
Número do fabricante 7000099053
Número L L01310 1445

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Alta resistencia al envejecimiento
Longitud total: 5 m
Cumple con RoHS
Disponible en muchos colores para fines de identificación

Descripción:

HSR es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos.

Característica:

Relación de contracción 2:1
Alta resistencia al envejecimiento
Alta flexibilidad
Cumple con la normativa RoHs
Disponible en muchos colores para el etiquetado
Retardante de la llama

Nota:

Para el aislamiento eléctrico y el marcado de las conexiones

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta