Ejecución:
Color del producto: negro
Tarifa del encogimiento: 2:1
Longitud total: 25 m
Muy flexible
Resistente a la corrosión de cobre
Descripción:
NTW-H es un tubo termorretráctil de elastómero de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -75 °C a +150 °C. Cumple con los requisitos de RoHS, es ignífugo, autoextinguible y está libre de PBDE. Buena resistencia a los agentes químicos.
Característica:
Rango de temperatura: -75°C - +150°C
Índice de contracción: 2:1
Gama de diámetros de 3,2 mm a 102,0 mm
Muy flexible
Resistente a la corrosión del cobre
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Buena resistencia química, muy buena contra la gasolina
Autoextinguible
Retardante de llama éter de decabromodifenilo (DecaBDE) libre
Material de la manguera: elastómero
Nota:
Protección mecánica y eléctrica para aplicaciones pesadas