3M™ Rollo Termorretráctil Flexible NTW-H de elastómero Color Negro - 4,8/2,4mm

N.º do artigo: 7000099036
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 7000099036
EAN/GTIN 08712403062166
Número do fabricante 7000099036

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Tarifa del encogimiento: 2:1
Longitud total: 50 m
Muy flexible
Resistente a la corrosión de cobre

Descripción:

NTW-H es un tubo termorretráctil de elastómero de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -75 °C a +150 °C. Cumple con los requisitos de RoHS, es ignífugo, autoextinguible y está libre de PBDE. Buena resistencia a los agentes químicos.

Característica:

Rango de temperatura: -75°C - +150°C
Índice de contracción: 2:1
Gama de diámetros de 3,2 mm a 102,0 mm
Muy alta flexibilidad
Resistente a la corrosión del cobre
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Buena resistencia química, muy buena contra la gasolina
Autoextinguible
Retardante de llama éter de decabromodifenilo (DecaBDE) libre
Material del tubo: elastómero

Nota:

Protección mecánica y eléctrica para aplicaciones de alta tensión

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta