Tubo Termorretráctil 3M™ de 51.0/25,4 MM Negro

N.º do artigo: 7000098955
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 7000098955
EAN/GTIN 08712403034514
Número do fabricante 7000098955

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Tasa de contracción 2:1
Longitud total: 15 m

Descripción:

Tubo termorretráctil de fluoroelastómero de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 170 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +200 °C. Cumple con los requisitos de RoHS y es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos y a la corrosión del cobre

Característica:

Autoextinguible
Relación de contracción 2:1
Material: Fluoroelastómero

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta